Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250793500 BETEX hydraulischer Abzieher BETEX HSP-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSP_83.jpg
HSP_83.jpg
HSP Zeichnung Maße.jpg
HSP_2 HSP-2arms.jpg
HSP_3 HSP-3arms-selfcentering.jpg
HSP_4 Tri-section_HSP%20puller%20combination.jpg
HSP_6 HSP-63.jpg
HSP_7 accessoires%20for%20HP%20&%20HSP_new.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-250793500
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     793500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Technische Eigenschaften: Maß D mm: - Gewicht kg: 12 Hub H mm: 85 Maß A mm: 13 Maß B mm: 13 Maß C mm: 27,5 Maß E mm: 70 Maß F: 50 mm Maß G mm: 25 Zubehör: Sicherheitsnetz Verwendung: Montage|Demontage Abziehkraft max. t: 8 Abziehtiefe max. mm: 280 Spannweite max. mm: 463
Weitere Informationen:
Abziehkraft max. t:
8
Abziehtiefe max. mm:
280
Gewicht kg:
12
Hub H mm:
85
Maß A mm:
13
Maß B mm:
13
Maß C mm:
27,5
Maß D mm:
-
Maß E mm:
70
Maß F:
50 mm
Maß G mm:
25
Spannweite max. mm:
463
Verwendung:
Montage|Demontage
Zubehör:
Sicherheitsnetz
Weitere Suchbegriffe: bega abzieher, abzieher, ABZIEHER, 250793500, AUSBAUEN, DEMONTAGE, HYDRAULISCHE ABZIEHER, HYDRAULISCH, HYDRAULIK ABZIEHER, 793500, AUSBAU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,16*
€ 1.086,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,79*
€ 1.020,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,89*
€ 1.004,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,38*
€ 986,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,08*
€ 965,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.