Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250794500 BETEX hydraulischer Abzieher BETEX HSP-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSP_5 HSP-12T.jpg
HSP_5 HSP-12T.jpg
HSP Zeichnung Maße.jpg
HSP_2 HSP-2arms.jpg
HSP_3 HSP-3arms-selfcentering.jpg
HSP_4 Tri-section_HSP%20puller%20combination.jpg
HSP_6 HSP-63.jpg
HSP_7 accessoires%20for%20HP%20&%20HSP_new.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-250794500
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     794500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Technische Eigenschaften: Maß D mm: - Gewicht kg: 15 Hub H mm: 85 Maß A mm: 15 Maß B mm: 16,5 Maß C mm: 29 Maß E mm: 70 Maß F: 60 mm Maß G mm: 28 Zubehör: Sicherheitsnetz Verwendung: Montage|Demontage Abziehkraft max. t: 12 Abziehtiefe max. mm: 300 Spannweite max. mm: 515
Weitere Informationen:
Abziehkraft max. t:
12
Abziehtiefe max. mm:
300
Gewicht kg:
15
Hub H mm:
85
Maß A mm:
15
Maß B mm:
16,5
Maß C mm:
29
Maß D mm:
-
Maß E mm:
70
Maß F:
60 mm
Maß G mm:
28
Spannweite max. mm:
515
Verwendung:
Montage|Demontage
Zubehör:
Sicherheitsnetz
Weitere Suchbegriffe: bega abzieher, abzieher, ABZIEHER, AUSBAUEN, DEMONTAGE, HYDRAULISCHE ABZIEHER, 250794500, HYDRAULISCH, HYDRAULIK ABZIEHER, AUSBAU, 794500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,57*
€ 1.298,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,10*
€ 1.268,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,08*
€ 1.240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,98*
€ 1.220,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,53*
€ 1.208,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.