Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508210100 BETEX Flachzylinder NSLS100 10ton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
eabc09aa93a732d7f770a23808dde5d8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508210100
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8210100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Hydraulik-Kurzhubzylinder
betex flachzylinder
flachzylinder
Technische Eigenschaften: Maß C mm: 36,5 Maß D mm: 82,5x60 Maß E mm: 44 Maß B mm: 54 Maß A mm: 42 Maß F: 38 mm Maß G mm: 11 Maß H mm: 19 Hub: 12 mm Maß K mm: 1 Maß L mm: 30 Leistung in t: 10 Ölvolumen in cm³: 18 Gewicht: 1,4 kg Maß V mm: 7,5 Maß M mm: 34
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Hub:
12 mm
Leistung in t:
10
Maß A mm:
42
Maß B mm:
54
Maß C mm:
36,5
Maß D mm:
82,5x60
Maß E mm:
44
Maß F:
38 mm
Maß G mm:
11
Maß H mm:
19
Maß K mm:
1
Maß L mm:
30
Maß M mm:
34
Maß V mm:
7,5
Ölvolumen in cm³:
18
Weitere Suchbegriffe: HYDRALIK, 8210100, DEMONTAGE, HEBEN, EINBAU, PUMPE, AUSBAU, MONTAGE, 2508210100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.