Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508210200 BETEX Flachzylinder NSLS200 20ton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
eabc09aa93a732d7f770a23808dde5d8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508210200
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8210200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Hydraulik-Kurzhubzylinder
betex flachzylinder
flachzylinder
Technische Eigenschaften: Maß C mm: 49,3 Maß D mm: 100x78 Maß E mm: 60 Maß B mm: 63 Maß A mm: 51 Maß F: 50,8 mm Maß G mm: 15 Maß H mm: 19 Hub: 12 mm Maß K mm: 1 Maß L mm: 39 Leistung in t: 20 Ölvolumen in cm³: 34 Gewicht: 3,1 kg Maß M mm: 39 Maß V mm: 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Hub:
12 mm
Leistung in t:
20
Maß A mm:
51
Maß B mm:
63
Maß C mm:
49,3
Maß D mm:
100x78
Maß E mm:
60
Maß F:
50,8 mm
Maß G mm:
15
Maß H mm:
19
Maß K mm:
1
Maß L mm:
39
Maß M mm:
39
Maß V mm:
10
Ölvolumen in cm³:
34
Weitere Suchbegriffe: HYDRALIK, 2508210200, DEMONTAGE, HEBEN, EINBAU, PUMPE, 8210200, AUSBAU, MONTAGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.