Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508210300 BETEX Flachzylinder NSLS300 30ton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
2d7aeceb04227128efcb29ecdf90fad9_600_600
eabc09aa93a732d7f770a23808dde5d8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508210300
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8210300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Hydraulik-Kurzhubzylinder
betex flachzylinder
flachzylinder
Technische Eigenschaften: Maß C mm: 52,3 Maß D mm: 117,5x95 Maß E mm: 73 Maß B mm: 71 Maß A mm: 58 Maß F: 63,5 mm Maß G mm: 16 Maß H mm: 19 Hub: 13 mm Maß K mm: 2 Maß L mm: 47,5 Leistung in t: 30 Ölvolumen in cm³: 54 Gewicht: 4,5 kg Maß M mm: 47,5 Maß V mm: 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Hub:
13 mm
Leistung in t:
30
Maß A mm:
58
Maß B mm:
71
Maß C mm:
52,3
Maß D mm:
117,5x95
Maß E mm:
73
Maß F:
63,5 mm
Maß G mm:
16
Maß H mm:
19
Maß K mm:
2
Maß L mm:
47,5
Maß M mm:
47,5
Maß V mm:
10
Ölvolumen in cm³:
54
Weitere Suchbegriffe: HYDRALIK, 2508210300, DEMONTAGE, HEBEN, 8210300, EINBAU, PUMPE, AUSBAU, MONTAGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.