Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R12X16X13 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R12X16X13
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R12X16X13
EAN/GTIN:
     4547359250138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 16 mm Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 13 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
16 mm
Breite B:
13 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R12X16X13, 1R12X16X13
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,29*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,68*
1
€ 3,19*
ab € 3,10*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 850,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 12X16X13
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.