Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R35X40X40 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R35X40X40
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R35X40X40
EAN/GTIN:
     4547359252187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
40 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R35X40X40, 1R35X40X40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 8,44*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 9,50*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 642,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 35X40X30
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.