Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25221319D1 NTN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25221319D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     21319D1
EAN/GTIN:
     4547359261066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 95 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 45 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Breite B:
45 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: 25221319D1, 21319D1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 160,88*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 153,10*
€ 163,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 159,46*
€ 179,37*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 172,50*
€ 188,83*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 192,45*
€ 209,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 818,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21319 E
ab € 207,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.