Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526208ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526208ZZ/5K
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6208ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359363692
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 80 mm Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 6208ZZ/5K, 2526208ZZ/5K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,67*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,27*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 11,11*
5 Tage
30
1
€ 10,00*
ab € 8,19*
€ 11,84*
4 Tage
30
1
€ 7,99*
ab € 9,67*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 867,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.