Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6208 ZZ/5K RILLENKUGELLAGER
NTN 6208 ZZ/5K RILLENKUGELLAGER
NTN 6208 ZZ/5K RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000674094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10136357
EAN/GTIN:
     4547359363692
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Rillenkugellager 6208 -ZZ5K ID 40mm AD 80mm Breite18mm NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x85x25 MM
Gewicht:
366 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
6208 -ZZ5K
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite18 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,67*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,27*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 11,11*
5 Tage
30
1
€ 10,00*
ab € 8,19*
€ 11,84*
Lager 8760
30
1
€ 7,99*
ab € 9,67*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.