Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526212ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526212ZZ/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6212ZZCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359004885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 110 mm Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 22 mm Breite C: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526212ZZ/5K, 6212ZZ/5K, 6212ZZCM/5K
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 13,11*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,37*
€ 16,29*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,90*
€ 17,86*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 13,45*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 655,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6212-2Z
ab € 11,29*
Ähnlich
SKF
6212-2Z
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.