Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526910ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526910ZZ/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6910ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359006902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager, 2526910ZZ/5K, 6910ZZ/5K
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 8,90*
ab € 14,36*
€ 19,83*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 22,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 24,59*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,31*
€ 28,46*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 23,92*
€ 32,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,91* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 682,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.