Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AS1111 NTN Axialscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBAS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AS1111
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AS1111
EAN/GTIN:
     4547359021196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 78 mm Höhe: 1 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
78 mm
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe, AS1111, 252AS1111
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,29*
2 Tage
204
1
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,30*
4 Tage
204
1
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AS5578
ab € 0,99*
Ähnlich
SKF
AS 5578
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.