Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AS1122 NTN Axialscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBAS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AS1122
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AS1122
EAN/GTIN:
     4547359021288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 145 mm Höhe: 1 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
145 mm
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe, 252AS1122, AS1122
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 4,86*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,94*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 6,05*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 486,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000198280000
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.