Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K81118T2 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBCage.jpg
TCRBCage.jpg
NRBK811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K81118T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81118T2
EAN/GTIN:
     4547359095067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 120 mm Innendurchmesser d: 90 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 9 mm Tragzahlen statisch: 395 kN Tragzahlen dynamisch: 112 kN Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
9 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
112 kN
Tragzahlen statisch:
395 kN
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, K81118T2, 252K81118T2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 24,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 30,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,36*
€ 33,82*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,22*
€ 38,25*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 29,36*
€ 39,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 728,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
K 81118 TN
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.