Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR35XLLH/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR35XLLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR35XLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359008173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 35
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Tragzahlen statisch: 17,9 kN Tragzahlen dynamisch: 12,2 kN Durchmesser d1: 18 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 52 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite C:
52 mm
Durchmesser d1:
18 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,2 kN
Tragzahlen statisch:
17,9 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, KR35XLLH/3AS, 252KR35XLLH/3AS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 24,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 30,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,42*
€ 31,29*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,02*
€ 33,74*
1 Tag
53
1
€ 4,90*
ab € 25,76*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 734,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR35-X-PP-A
ab € 30,22*
Ähnlich
SKF
KR 35 PPXA
ab € 41,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.