Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KRV90LLH/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KRV90LLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV90LLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Tragzahlen statisch: 147 kN Tragzahlen dynamisch: 58 kN Durchmesser d1: 38 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 100 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite C:
100 mm
Durchmesser d1:
38 mm
Tragzahlen dynamisch:
58 kN
Tragzahlen statisch:
147 kN
Weitere Suchbegriffe: 252KRV90LLH/3AS, KRV90LLH/3AS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 82,23*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 82,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 70,55*
€ 84,68*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 78,52*
€ 91,79*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 96,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 13 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 965,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV90-PP-A
ab € 102,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.