Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NA4912R NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring.jpg
Machined-Ring.jpg
NRBNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NA4912R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4912R
EAN/GTIN:
     4547359113310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 25 mm Außendurchmesser D: 85 mm Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 25 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 61,5 kN Tragzahlen statisch: 108 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
61,5 kN
Tragzahlen statisch:
108 kN
Weitere Suchbegriffe: 252NA4912R, NA4912R
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,80*
€ 32,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 32,20*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 37,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,43*
€ 37,22*
3 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 30,68*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 740,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10064609
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.