Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager (massiv) NA4912 ID 60mm AD 85mm Breite25mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002532423
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10064609
EAN/GTIN:
     7316577012203
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
0,426 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
85 mm
Innen-Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, Nadellager, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 66,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 68,53*
1
€ 4,95*
ab € 57,874*
€ 68,844*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 59,17*
€ 70,56*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 77,51*
€ 88,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4912-XL
ab € 38,11*
Ähnlich
NTN
10120673
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.