Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252RNA4840 NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
Machined-Ring-WithoutIR.jpg
NRBRNA59_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252RNA4840
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4840
EAN/GTIN:
     4547359171136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 50 mm Außendurchmesser D: 250 mm Innendurchmesser d: 220 mm Breite B: 50 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 231 kN Tragzahlen statisch: 705 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
250 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
50 mm
Breite C:
50 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
231 kN
Tragzahlen statisch:
705 kN
Weitere Suchbegriffe: 252RNA4840, RNA4840
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 322,89*
€ 346,49*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 322,97*
€ 348,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 348,69*
€ 387,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 396,99*
€ 426,07*
4 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 410,74*
€ 466,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,62*
€ 404,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 696,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4840-XL
ab € 503,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.