Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UEL307-106D1W3 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX200_3.jpg
EX200_3.jpg
BInsert.jpg
EX200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UEL307-106D1W3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UEL307-106D1W3
EAN/GTIN:
     4547359507508
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 34,92 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 51,6 mm Breite C: 51,6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
51,6 mm
Breite C:
51,6 mm
Innendurchmesser d:
34,92 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,81*
€ 55,05*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 41,92*
€ 55,33*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,12*
€ 55,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,48*
€ 62,93*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 64,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 21 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 645,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.