Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UEL309-111D1W3 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX200_3.jpg
EX200_3.jpg
BInsert.jpg
EX200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UEL309-111D1W3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UEL309-111D1W3
EAN/GTIN:
     4547359507539
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 42,86 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 58,7 mm Breite C: 58,7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
58,7 mm
Breite C:
58,7 mm
Innendurchmesser d:
42,86 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 66,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 72,25*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 55,74*
€ 72,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 61,25*
€ 81,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 665,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.