Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322309EF800 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB-EF800.jpg
SRB-EF800.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322309EF800
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22309.E.F800
EAN/GTIN:
     3413520085384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 22309.E.F800, 22309EF800, 25322309EF800
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 77,51*
€ 83,55*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 89,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 84,19*
€ 99,29*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 86,88*
€ 99,83*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 97,99*
€ 110,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 835,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10073526
ab € 76,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.