Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25324036EAK30W33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25324036EAK30W33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24036.EAK30W33
EAN/GTIN:
     3413520183516
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 180 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 100 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
100 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 24036.EAK30W33, 25324036EAK30W33, 24036EAK30W33
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 572,36*
€ 638,02*
25 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 555,43*
€ 641,0751*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 602,77*
€ 673,57*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 671,47*
€ 734,73*
1
Frei Haus
ab € 857,60*
€ 937,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 734,73*
€ 874,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,14*
€ 840,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,08*
€ 823,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,47*
€ 799,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.469,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10061121
ab € 770,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.