Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25324124EAK30W33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBVKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25324124EAK30W33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24124.EAK30W33C3
EAN/GTIN:
     3413520091439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Breite B:
80 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 25324124EAK30W33C3, 24124.EAK30W33C3, 24124EAK30W33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 273,66*
€ 313,38*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 274,06*
€ 313,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 286,31*
€ 337,62*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 311,67*
€ 355,52*
1
Frei Haus
ab € 441,90*
€ 502,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 941,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
24124 CCK30/C3W33
ab € 411,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.