Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25324134EAW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBVW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25324134EAW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24134.EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413520091552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 170 mm Außendurchmesser D: 280 mm Breite B: 109 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
109 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: 25324134EAW33C3, 24134EAW33C3, 24134.EAW33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,73*
€ 802,09*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 711,22*
€ 805,9458*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,47*
€ 846,95*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,90*
€ 903,76*
Frei Haus
ab € 1.094,64*
€ 1.175,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,76*
€ 1.075,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,21*
€ 949,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,83*
€ 928,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,63*
€ 911,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,90*
€ 890,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10051737
ab € 869,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.