Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25324136EAW33C4 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBVW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25324136EAW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24136.EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520414122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 180 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 118 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
118 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 25324136EAW33C4, 24136.EAW33C4, 24136EAW33C4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,09*
€ 875,04*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 856,19*
€ 958,4684*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,53*
€ 1.006,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,44*
€ 1.007,33*
€ 4,95*
ab € 958,0356*
€ 1.034,8156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,53*
€ 1.197,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,34*
€ 1.182,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,74*
€ 1.150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,11*
€ 1.129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,53*
€ 1.102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
24136 CC/C4W33
ab € 1.169,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.