Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25329352E SNR Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25329352E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29352.E
EAN/GTIN:
     3413520483593
Suchbegriffe:
25329352E
29352E
29352.E
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 260 mm Außendurchmesser D: 420 mm Breite B: 95 mm Breite C: 95 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
420 mm
Breite B:
95 mm
Breite C:
95 mm
Innendurchmesser d:
260 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.271,12*
€ 2.382,07*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.270,23*
€ 2.382,08*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.263,40*
€ 2.440,3277*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.343,12*
€ 2.457,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.432,70*
€ 2.551,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,17*
€ 2.924,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.439,19*
€ 2.902,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.382,64*
€ 2.835,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,81*
€ 2.799,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.343,12*
€ 2.788,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10020171
ab € 2.982,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.