Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25371912HVDBJ74 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25371912HVDBJ74
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71912.HV.DBJ74
EAN/GTIN:
     3413520214821
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 26 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Spindellager, spindellager, 71912.HV.DBJ74, 71912HVDBJ74, 25371912HVDBJ74
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 255,86*
€ 308,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 255,58*
€ 308,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 251,45*
€ 311,19*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 308,23*
€ 352,71*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 291,95*
€ 354,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.064,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.