Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537208CG1DUJ84 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537208CG1DUJ84
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7208.C.G1DUJ84
EAN/GTIN:
     3413520174750
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 7208.C.G1DUJ84, 2537208CG1DUJ84, 7208CG1DUJ84
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 220,57*
€ 267,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 222,00*
€ 267,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 214,99*
€ 268,31*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 264,74*
€ 302,44*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 254,20*
€ 308,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 926,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.