Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259EBRM-08 igubal Gelenkkopf, Maßreihe E, Gehäuse B, metrisch, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus 48mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, M8 Innengewinde
Artikel-Nr.:
     8670-259EBRM-08
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EBRM-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Kunststoff-Gleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 8 mm Höhe h1: 36 mm Schlüsselweite: SW14 langzeitige Zugbelastung: 1000 N Breite B: 8 mm Außendurchmesser d2: 24 mm Gewinde: M8 Außendurchmesser d4: 13 mm Gewinde l3: 14 mm Gesamthöhe l4: 48 mm Außendurchmesser d5: 16 mm Kippwinkel: 24 ° Tragzahlen statisch: 225 kN Tragzahlen dynamisch: 450 kN langzeitige Querbelastung: 225 N kurzzeitige Zugbelastung: 2000 N kurzzeitige Querbelastung: 450 N Breite C: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
24 mm
Außendurchmesser d4:
13 mm
Außendurchmesser d5:
16 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
6 mm
Gesamthöhe l4:
48 mm
Gewinde:
M8
Gewinde l3:
14 mm
Höhe h1:
36 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Kippwinkel:
24 °
kurzzeitige Querbelastung:
450 N
kurzzeitige Zugbelastung:
2000 N
langzeitige Querbelastung:
225 N
langzeitige Zugbelastung:
1000 N
Schlüsselweite:
SW14
Tragzahlen dynamisch:
450 kN
Tragzahlen statisch:
225 kN
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, kunststoff-gleitlager igus, trockengleitlager, 259EBRM-08, EBRM-08
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,66*
€ 6,90*
Lager 8670
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,5811*
€ 7,0011*
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 11,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,0011*
€ 8,33131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6811*
€ 7,95051
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,5811*
€ 6,64151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 210,033* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.