Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260LBBR 10 EWELLIX Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
34e8e33e2b0e23fa242ea7ba16267ad3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260LBBR 10
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2202246
EAN/GTIN:
     7333314051868
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Lager Grundbefettung: ja Verpackungseinheit: 1 Tragzahl dynamisch: 585 N Tragzahl statisch: 415 N Material: Kunststoff Anzahl der Reihen: 5 Länge L: 26 mm Hüllkreisdurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 17 mm Gewicht: 0,011 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
5
Außendurchmesser D:
17 mm
Bauart:
Lager
Gewicht:
0,011 kg
Grundbefettung:
ja
Hüllkreisdurchmesser d:
10 mm
Länge L:
26 mm
Material:
Kunststoff
Tragzahl dynamisch:
585 N
Tragzahl statisch:
415 N
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 10mm, führungslager, LBBR 10, 2202246, 260LBBR 10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 8,90*
ab € 8,12*
€ 11,53*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 11,54*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,42*
€ 13,33*
5 Tage
251
1
€ 4,30*
ab € 10,17*
€ 15,28*
1
€ 3,19*
ab € 11,74*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KH10
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.