Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 17.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 17.00X 2.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67004101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 17 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
17 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 270OR 17.00X 2.00, OHRRING, OR 17.00X 2.00, 67004101, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.