Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 2.20X 1.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 2.20X 1.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67003894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 2,2 mm Stärke s: 1 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
2,2 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o - ring 2,2 x 1 mm nbr 70a, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 270OR 2.20X 1.00, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, OR 2.20X 1.00, DICHTUNGSRING, 67003894, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.