Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 20.00X 1.30 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 20.00X 1.30
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67004146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Stärke s: 1,3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
20 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 20x1,3 nbr, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 67004146, RUNDSCHNURRING, GARN, OR 20.00X 1.30, OHRRING, DICHTUNGSRING, 270OR 20.00X 1.30, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0616*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,6377*
€ 0,75886
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 710 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.