Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 28.00X 4.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 28.00X 4.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49449596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Innendurchmesser d: 28 mm Stärke s: 4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
28 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 270OR 28.00X 4.00, RUNDSCHNURRING, GARN, 49449596, OHRRING, OR 28.00X 4.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1423*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.