Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 5.00X 1.80 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 5.00X 1.80
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67194799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 5 mm Stärke s: 1,8 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
5 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,8 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 5x1,8 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 270OR 5.00X 1.80, OHRRING, OR 5.00X 1.80, DICHTUNGSRING, 67194799, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,039*
  
Preis gilt ab 1.050.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1050000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.