Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 50.00X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 50.00X 3.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67187272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 50 mm Stärke s: 3 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
50 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 67187272, OHRRING, OR 50.00X 3.00, 270OR 50.00X 3.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0823*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.