Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 50.00X 6.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 50.00X 6.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49493271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 50 mm Stärke s: 6 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
50 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
6 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 50x6 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 49493271, RUNDSCHNURRING, GARN, OR 50.00X 6.00, OHRRING, 270OR 50.00X 6.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,4187*
€ 1,68825
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4087*
€ 1,67635
pro Stück
ab 49 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.