Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 53.00X 6.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 53.00X 6.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67001069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 53 mm Stärke s: 6 mm Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
53 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
6 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OR 53.00X 6.00, 67001069, OHRRING, DICHTUNGSRING, 270OR 53.00X 6.00, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6467*
€ 3,14957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5667*
€ 3,05437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4767*
€ 2,94727
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.