Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 53.57X 3.53 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 53.57X 3.53
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67003470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 53,57 mm Stärke s: 3,53 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
53,57 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,53 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 67003470, OHRRING, DICHTUNGSRING, 270OR 53.57X 3.53, OR 53.57X 3.53, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2953*
€ 0,35141
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 390 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 790 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.