Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 55.25X 2.62 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 55.25X 2.62
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67003394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 2,62 mm Innendurchmesser d: 55,25 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
55,25 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2,62 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 67003394, OHRRING, OR 55.25X 2.62, 270OR 55.25X 2.62, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0928*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5619*
€ 0,66866
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.