Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 56.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 56.00X 2.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67190568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 56 mm Stärke s: 2 mm Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
56 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 56 x 2 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 270OR 56.00X 2.00, OR 56.00X 2.00, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 67190568, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0825*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,8368*
€ 0,99579
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.