Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 56.00X 5.30 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 56.00X 5.30
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67042004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 5,3 mm Innendurchmesser d: 56 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
56 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
5,3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 56.00X 5.30, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 270OR 56.00X 5.30, DICHTUNGSRING, 67042004, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.