Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

270OR 83.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 83.00X 2.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67005346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 83 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
83 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr70 83x2mm, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 67005346, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 270OR 83.00X 2.00, OR 83.00X 2.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4233*
€ 0,50373
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 530 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.