Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 88.00X 2.50 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 88.00X 2.50
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67194639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 88 mm Stärke s: 2,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
88 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OR 88.00X 2.50, OHRRING, 67194639, DICHTUNGSRING, 270OR 88.00X 2.50, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 460 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 920 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.