Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 88.00X 6.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 88.00X 6.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49492792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Innendurchmesser d: 88 mm Stärke s: 6 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
88 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
6 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, OR 88.00X 6.00, 270OR 88.00X 6.00, DICHTUNGSRING, 49492792, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,808*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.