Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 9.00X 1.80 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 9.00X 1.80
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67192963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 9 mm Stärke s: 1,8 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
9 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,8 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 9x1,8 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 67192963, OHRRING, OR 9.00X 1.80, 270OR 9.00X 1.80, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 680 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.