Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 9.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 9.00X 2.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49452658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 9 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
9 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 9x2 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 9.00X 2.00, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 49452658, DICHTUNGSRING, 270OR 9.00X 2.00, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0208*
  
Preis gilt ab 1.050.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 1050000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.