Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 9.00X 6.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 9.00X 6.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67000445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Shorehärte: 70 Innendurchmesser d: 9 mm Stärke s: 6 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
9 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
6 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 270OR 9.00X 6.00, RUNDSCHNURRING, GARN, 67000445, OHRRING, OR 9.00X 6.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7423*
€ 3,26334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5533*
€ 3,03843
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 330 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 840 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.